Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Vinkelstålkonstruktion med rørformet skubbehåndtag. Endevægge, 1 langsgående væg og tag beklædt med trådnet 40 x 40 x 4 mm, fuldstændig svejset, pulverlakeret. Med dobbelt hængslet dør af vinkelstål med svejset trådnet på den åbne langside. Med espagnolette-lås med drejeligt håndtag og cylinderlås. 1 fast og 4 løse hylder af bærende, bøjningsfaste sandwichpaneler, overflade mellemgrå. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-dæk (termoplastisk elastomer), nav med præcisionskuglelejer med rillede kuglelejer. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul. Bæreevne pr. hylde 90 kg.
Egenskab:
Dæk: TPE
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3