Lineær skala AT116 1300 mm

Art.-nr.: 539-290-30R
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Linær målestok

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 539-290-30R
    EAN/GTIN 4946368585017
    Producentnummer 539-290-30R
    L-nummer L40700 530

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Vej velegnet til fræsemaskiner, krydsborde, jigs osv.
    • Glasskala, nulpunkt ikke kodet.
    • Temperaturkoefficient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
    • Armeret kabel til tilslutning til tælleren
    .

    Egenskab:

    Driftstemperatur: 0ºC til 45ºC
    Nøjagtighed: (5+5L/1000) µm L = effektiv mållængde [mm].
    Strømforsyning: 5V DC ± 10%

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven