Beskrivelse:
En længdemåler med øget vibrationsmodstand og holdbarhed. Denne version af AT 103 har følgende fordele: De innovative forseglingslæber af gummi holder forurenende stoffer ude. For sikker drift i barske miljøer bruges en armeret signalledning til tilslutning til måleren. Signallinjen kan tilsluttes enten højre eller venstre side af måleren.
Egenskab:
Driftstemperatur: 0ºC til 45ºC
Nøjagtighed: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Måleområde (mm)
Leveres: Inklusive æske, nøgle, 1 batteri, indstillingsstandard (fra 25 mm og opefter), inspektionscertifikat (0-50 mm rækkevidde).
Masse: 2725
Strømforsyning: 5V DC ± 10%