Beskrivelse:
Til hurtig brug og sikker stand: kompakt sammenklappelig og hurtigt monteret.
Arbejdsplatform med stort areal 0,50 x 1,95 m eller 0,60 x 2,50 m.
Render rundt om rækværk for maksimal arbejdssikkerhed.
Enkel højdejustering efter princippet om selvlåsende udtræksstiger, så forskellige højder kan nås med kun én arbejdsplatform.
Højdejustering betjenes af én person.
Let at folde sammen til transport og opbevaring.
Takket være hjul er vognen meget let at flytte, når den er samlet og sammenklappet, og den kan bruges med døre (bestillingsnr. 53794).
Udtrækkelige udhæng med stabile spindler til sikker standsning og udligning af ujævne gulve.
Ved indendørs brug er det ikke nødvendigt med ballastvægte.
To størrelser med højdejustering fra 1,25 m til 2,46 m eller fra 1,81 m til 3,58 m platformshøjde.
Stilladsgruppe 3 (belastbar op til 200 kg/m2) i henhold til DIN EN 1004.
Egenskab:
Arbejdshøjde 5,6 m
Bredde, forlænget 2,85 m
Bredde, tilbagetrukket 2,85 m
Stilladsets højde 2,87 m
Stilladsets højde =2,87m - 4,64m
Vægt 119 kg
Fodaftryk, udhæng er udstrakt L x B 2,3 m × 2,85 m
Fodaftryk, udliggerne er trukket ind L x B 1,2 m × 2,85 m
Længde, tilbagetrukket 1,2 m
Platformshøjde 1,81 m - 3,58 m
Dybde af trin 30 mm