MARTOR kniv SECUMAX SOS-CUTTER 537 , løs

Art.-nr.: 537.08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 537.08
EAN/GTIN 4002632907319
Producentnummer 537.08
L-nummer L60170 893

Betegnelse

Beskrivelse:

I nødstilfælde.
Sikkerhedsseler er afgørende. Efter en ulykke kan de dog være til hinder, hvis den skadelidte skal genvindes hurtigt. SECUMAX SOS-FRÆSEREN leverer førsteklasses service. Med den skærer du pålideligt igennem enhver sikkerhedssele – i din funktion af læge, redder eller vidne. Derudover egner sikkerhedskniven sig også til tøj. For også tøjet skal fjernes i tilfælde af en ulykke.
  • Grundmateriale:
    Kunststof
  • Praktisk form
    du kan arbejde med SECUMAX SOS-FRÆSEREN, især ″trække″, hvis du stikker en finger gennem åbningen. Skæring på tryk understøttes af det flade design og afrundede kanter.

  • SECUMAX SOS-CUTTER hører lige så meget til i bilen som førstehjælpskassen. For at du har din sikkerhedskniv ved hånden i en nødsituation, er den forsynet med et øje til fastgørelse.
  • Perfekt plads
    alternativt kan du fastgøre sikkerhedskniven med den integrerede burrelåsrem. For eksempel på instrumentbrættet. Det betyder, at den altid er tilgængelig hurtigt - uden at ″flyve rundt″ i køretøjet.
  • Vigtigste skærende materialer:
    burrelås lukning
    nonwoven
    filt
    sikkerhedsbælte

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Højeste sikkerhed (SECUMAX)
  • Sikkerhedsteknologi II: Skjult klinge
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 3, 1 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Sikkerhedsbælte, ikke-vævet stof, filt, tekstil
  • Slidstyrke: Enkel slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Bladtykkelse (engangskniv): 0, 30
  • Bladtykkelse (engangskniv) (enhed): Mm
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Nej.
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): Nej.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven