Beskrivelse:
PREMIUM-skrubskiven til ikke-jernholdige metaller opnår de bedste slibeværdier i daglig brug takket være Tyrolites navnebeskyttede formulering og produktionsmetode. Smøring af værktøjet forhindres, hvilket reducerer tilstopning eller afblænding af værktøjet. Selv ved meget lavt kontakttryk opnår disken en meget høj grad af aggressivitet, hvilket gør det muligt at opnå bedre resultater med mindre indsats på kortest mulig tid.
Egenskab:
- Form: 27 KNUST SLIBESKIVE
- Kornstørrelse: 36
- Vs/max: 72 m/s
- Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 36 N- BFX
- Mål (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Diameter: 178 mm
- Tykkelse: 7 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Ingen smøring af disken takket være specialudviklet binding - det holder den aggressiv og genererer meget lidt varme
- Selv ved lavt kontakttryk opnår skiven en meget høj grad af aggressivitet
Anvendelse:
- Til krævende anvendelser på ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminium bronze, aluminiumslegeringer, kobber, bronze, Messing, nikkel sølv og Titan
Anbefaling:
- Stabil hårdhed N til kantslibning
- Blødere, strømlinet hårdhed L til overfladeslibning
- 4 mm tykkelse til omfattende slibning
- 7 mm tykkelse til grov slibning