Nonius spidbremsekaliber, 0-150 mm, 0.05 mm, metrisk

Art.-nr.: 536-121
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
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 536-121
EAN/GTIN 4946368111117
Producentnummer 536-121
L-nummer L40010 1261

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse Nonius spidse skydelærer med ekstra fint slebne måleben giver dig følgende fordele: Med måleben kan du måle på steder, der er svære at nå. Små riller og riller kan måles med denne skydelære

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 150
Måleområde: 0-150 mm
Gradueringsværdi: 0,05 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,05 mm
Masse: 1100
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven