Skydelære med nonius forskudt centerlinje, 10-150 mm, 0.05 mm, metrisk

Art.-nr.: 536-105
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
Måleområde 10 mm - 150 mm
Aflæsning 0,05 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 536-105
EAN/GTIN 4946368111056
Producentnummer 536-105
L-nummer L40060 1

Betegnelse

Beskrivelse:

Med denne Off-Set skydelære kan du måle trindelte emner og har følgende fordele: Det monterede målekablet kan justeres for at lette målingen af trindelte sektioner og emner, der er svære at nå.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 10,1 - 150
Måleområde: 10,1-150 mm
Gradueringsværdi: 0,05 mm
Masse: 970
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven