Beskrivelse:
Nem enhåndsbetjening af foldestellet med en robust låseknap: lås og slip med et enkelt klik.
Letløbende push-on-styring af hård plast: Ingen fastklemning, når push-on-rammerne samles.
Patenteret toeboard-enhed: hurtigt placeret, hurtigt fastgjort.
Stilladsets længde: 1,80 m; stilladsets bredde: 0,72 m.
I overensstemmelse med den nye EN 1004; stillads klasse 3 (bæreevne op til 200 kg/m2).
125 mm drejelige hjul med bremse; disse kan opgraderes til spindelhjul ved hjælp af hjuladaptere (bestillingsnr. 42794).
Stang- og trindiameter 45 mm.
Egenskab:
Arbejdshøjde 2,55 m
Bredde af stilladset 0,72 m
Stilladsets højde 1,65 m
Stilladsets længde 1,8 m
Vægt 29,1 kg
Platformsbredde 0,6 m
Platformsstørrelse 0,6 m × 1,8 m
Platformshøjde 0,55 m
Platformslængde 1,8 m