Nonius skydelære, lang måleben, finjustering, 0-12 tommer, 0.001 tommer,

Art.-nr.: 534-117
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
Aflæsning 0,02 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 534-117
EAN/GTIN 4946368110974
Producentnummer 534-117
L-nummer L40010 14539

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse skydelære med lange måleben kan leveres med eller uden finjustering og muliggør måling på svært tilgængelige steder. De giver dig følgende fordele: Lang måleben gør det muligt at måle vanskeligt tilgængelige emnediregenskaber med offset - til direkte aflæsning i tilfælde af intern måling uden at tilføje målingens bentykkelse

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 12
Måleområde: 0-12″
Graduering: 0,001″.
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,002″.
Masse: 270
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Leveres i en kasse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven