Nonius skydelære, lang måleben, finjustering, 0-1000 mm, 0.02 mm,

Art.-nr.: 534-116
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
Måleværktøj analog
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 534-116
EAN/GTIN 4946368110967
Producentnummer 534-116
L-nummer L40010 4024

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse skydelære med lange måleben kan leveres med eller uden finjustering og muliggør måling på svært tilgængelige steder. De giver dig følgende fordele: Lang måleben gør det muligt at måle vanskeligt tilgængelige emnediregenskaber med offset - til direkte aflæsning i tilfælde af intern måling uden at tilføje målingens bentykkelse

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 1000
Måleområde: 0 - 1000 mm
Graduering: 0,02 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,10 mm
Masse: 625
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven