Stillads, CompactMaster 1T, 2,95 m

Art.-nr.: 53300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 53300
EAN/GTIN 4003866533008
Producentnummer 53300
L-nummer L90010 592

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigt og sikkert i større højder: modulært udvideligt foldestillads med kompakte transportmål og hurtig op- og nedtagning.
Stilladsets bredde: 0,85 m (til yderkanten af hængselsfoldet); stilladsets længde: 1,80 m.
Kan forlænges til en arbejdshøjde på 13,65 m, derfor allerede udstyret i grundmodulet inkl. platform med adgangsluge.
Foldbart basismodul til hurtig montering og afmontering.
Minimalt pladsbehov til transport og opbevaring (kun 0,25 x 0,85 m ved sammenklapning).
Stilladsgruppe 3 (belastbar op til 200 kg/m2) i henhold til DIN EN 1004.
Standardhjul: 125 mm drejelige hjul (best.nr. 42973) til millimeterpræcis højdejustering; kan udskiftes med 200 mm drejelige hjul (best.nr. 42917) mod ekstra betaling.
Standardhjul til stilladser op til en arbejdshøjde på 3,50 m: 125 mm drejelige hjul (best.nr. 42959) med bremse med fastlåsning.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,95 m
Bredde af stilladset 0,85 m
Stilladsets højde 1,65 m
Stilladsets længde 1,8 m
Vægt 35,8 kg
Platformsbredde 0,6 m
Platformsstørrelse 0,6 m × 1,8 m
Platformshøjde 0,95 m
Platformslængde 1,8 m

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven