Længdeinddeler 397 x 60 mm

Art.-nr.: 5326490
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Modulopdeler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5326490
EAN/GTIN 4010886532645
Producentnummer 5326490
L-nummer L60160 934

Betegnelse

Beskrivelse:

I 2 forskellige højder. Oplysningerne i parentes henviser til de opdelbare skuffer
I 5 forskellige længder til forskellige skuffedybder
Fremstillet af galvaniseret stålplade.

Egenskab:

  • Egnet til modeller: 1502 (1-5), 1504 (1-6), 2004 (type 1)
  • Samlet bredde [mm]: 60 mm
  • Samlet højde [mm]: 10 mm
  • Samlet længde [mm]: 398 mm
  • Materiale: Stålplade
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven