CNC-værktøj slibeskive Startec-basic 100x20x20 mm W-X 3-10 DE64-3-BS

Art.-nr.: 532529
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
    Produkttype Slibetallerken

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 532529
    EAN/GTIN 9003175325290
    Producentnummer 532529

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med denne diamantskive kan du slibe alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Slibehjulssæt til komplet bearbejdning i diamantkornstørrelsesområdet D126 - D54. Den slidstærke binding og den høje kornkoncentration øger levetiden sammenlignet med tørre slibeskiver mange gange.

    Egenskab:

    • Form: 12V9 SLIBESKIVE
    • Kornstørrelse: 64
    • Vs/max: 50 m/s
    • Specifikation : 3 - 10
    • Mål (D x D x H): 100 x 20 x 20 mm
    • Diameter: 100 mm
    • Tykkelse: 20 mm
    • Hul: 20 mm
    • Materialets egnethed: Hårdmetal

    Fordel:

    • Til vådslibning
    • Lang værktøjslevetid
    • Kølerstel

    Anvendelse:

    • Til vådslibning af alle hårdmetalskæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven