P2104 TA induktiv længdemåleprobe inklusive testrapport

Art.-nr.: 5324071
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
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5324071
EAN/GTIN 4059192055455
Producentnummer 5324071
L-nummer L40080 4940

Betegnelse

Udførelse:

  • Varianter med pneumatisk løft eller tryksætning
  • Målestift monteret i kuglelejestyring
  • Høj linearitet over hele måleområdet
  • Udmærket elektromagnetisk afskærmning (EMC)
  • Alle prober kan konverteres fra aksial til radial kabeludgang ved hjælp af den medfølgende hætte
  • Specifikationer for kemisk resistens: Resistent over for olie, benzin, vand og alifatiske forbindelser. Moderat resistent over for syrer, baser, opløsningsmidler og ozon

Beskrivelse:

Induktiv sonde Millimar P2104 TA
  • Kompatibilitet: Tesa Måleområde løftestangsmåler, fin pointer, sonde: ± 2 mm
  • Vakuum lift-off
  • Målekraft (tekst): 0,75 N +/- 0,15 N
Leveringsomfang: Betjeningsvejledning, hætte til kabeludgang på siden, nøgle til justering af foranslag.

Egenskab:

  • Løft / fremføring: Løft af vakuum
  • Temperaturkoefficient: 0.15 µm/°C
  • Afstand nedre stop MAX: 0 mm
  • Måleområde start_mm: -2 mm
  • Afstand nedre stop MIN: -2.2 mm
  • Lejetemperatur MIN: -10 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven