P2010 UA induktiv længdemåleføler inkl. testprotokol

Art.-nr.: 5324010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5324010
EAN/GTIN 4059192055356
Producentnummer 5324010
L-nummer L40080 1327

Betegnelse

Udførelse:

  • Varianter uden og med pneumatisk løft eller belastning
  • Målestift monteret i kuglelejestyring
  • Høj linearitet over hele måleområdet
  • Udmærket elektromagnetisk afskærmning (EMC)
  • Alle prober kan konverteres fra aksial til radial kabeludgang ved hjælp af den medfølgende hætte
  • Specifikationer for kemisk resistens: Resistent over for olie, benzin, vand og alifatiske forbindelser. Moderat resistent over for syrer, baser, opløsningsmidler og ozon

Beskrivelse:

Induktiv sonde Millimar P2010 M
  • Kompatibilitet: MaHR Måleområde håndtagsmåler, fin pointer, sonde: ± 5 mm
  • Standardversion
  • Målekraft (tekst): 0,75 N +/- 0,15N
Leveringsomfang: Betjeningsvejledning, hætte til kabeludgang i siden, nøgle til justering af fortryk.

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Temperaturkoefficient: 0.15 µm/°C
  • Måleområde start_mm: -5 mm
  • Afstand nedre stop MAX: -5.3 mm
  • Lejetemperatur MIN: -10 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven