P2004 MA induktiv længde målesonde inklusive testrapport

Art.-nr.: 5323020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5323020
EAN/GTIN 4059192055080
Producentnummer 5323020
L-nummer L40100 375

Betegnelse

Udførelse:

  • Varianter uden og med pneumatisk løft eller belastning
  • Målestift monteret i kuglelejestyring
  • Høj linearitet over hele måleområdet
  • Udmærket elektromagnetisk afskærmning (EMC)
  • Alle prober kan konverteres fra aksial til radial kabeludgang ved hjælp af den medfølgende hætte
  • Specifikationer for kemisk modstandsdygtighed: modstandsdygtig over for olie, benzin, vand og alifater. Moderat resistent over for syrer, baser, opløsningsmidler og ozon

Beskrivelse:

Induktiv sonde Millimar P2004 MA
  • Kompatibilitet: Mahr-VLDT Måleområde løftestangsmåler, fin pointer, sonde: ± 2 mm
  • Vakuumløft
  • Målekraft (tekst): 0,75 N +/- 0,15 N
Leveringsomfang: Betjeningsvejledning, hætte til kabeludgang på siden, nøgle til justering af foranslag.

Egenskab:

  • Løft / fremføring: Løft af vakuum
  • Afstand nedre stop MAX: 0 mm
  • Måleområde start_mm: -2 mm
  • Afstand nedre stop MIN: -2.2 mm
  • Lejetemperatur MIN: -10 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven