Nonius skydelære, finjustering, 0-130 mm, 0.02 mm, metrisk

Art.-nr.: 532-101
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
Måleområde 0 mm - 130 mm
Aflæsning 0,02 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 532-101
EAN/GTIN 4946368110615
Producentnummer 532-101
L-nummer L40010 9838

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en skydelære med fin justering, som gør det nemt at placere skydekontakten

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 130
Måleområde: 0 - 130 mm
Graduering: 0,02 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,03 mm
Masse: 625
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven