Induktiv måleføler 1340

Art.-nr.: 5313400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5313400
EAN/GTIN 4059192054908
Producentnummer 5313400
L-nummer L40100 201

Betegnelse

Udførelse:

  • Kan kun bruges med den kompakte længdemåler Millimar C 1240 M,
    Millimar C 1202 + N 1702 M-HR eller Millimar C 1202 + N 1702 M
  • Højeste målenøjagtighed og laveste linearitetsafvigelse < 0,01 %, dvs. 0,4 ? m over hele måleområdet
  • Probe beskyttet mod snavs og fugt, derfor velegnet til brug i produktionsområder
  • Specifikationer for kemisk resistens: resistent over for olie, benzin, vand og alifater. Moderat resistent over for syrer, baser, opløsningsmidler og ozon

Beskrivelse:

Millimar 1340 induktiv sonde
  • Kompatibilitet: Mahr 1340 Måleområde håndtagsmåler, fin pointer, sonde: ± 2 mm
  • Vakuum lift-off
  • Målekraft (tekst): 0,75 N

Egenskab:

  • Løft / fremføring: Løft af vakuum
  • Afstand nedre stop MAX: 0 mm
  • Måleområde start_mm: -2 mm
  • Afstand nedre stop MIN: -2.2 mm
  • Driftstemperatur fra: -10 °C
  • Lejetemperatur MIN: -10 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven