1304 K induktiv måleføler i kompakt form

Art.-nr.: 5313049
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Følere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5313049
    EAN/GTIN 4059192054885
    Producentnummer 5313049
    L-nummer L40100 105

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Høj driftsrobusthed, da målesystemet er adskilt fra føringen og spændeakslen
    • Udmærkede spændeegenskaber
    • Målestift monteret i kuglelejeføring
    • Specifikationer for kemisk resistens: Resistent over for olie, benzin, vand og alifater. Moderat modstandsdygtig over for syrer, baser, opløsningsmidler og ozon

    Beskrivelse:

    Induktiv sonde Millimar 1304 K
    • Kompatibilitet: Mahr-LVDT Måleområde håndtagsmåler, fin pointer, sonde: ± 1 mm
    • Målekraft (tekst): 0,75 N +/- 0,15 N

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Måleområde start_mm: -1 mm
    • Lejetemperatur MIN: -10 °C

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven