Nonius skydelære, momentklemme, 0-150 mm/0-6 tommer, 0.02 mm, metrisk/tommer

Art.-nr.: 531-128
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
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,02 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 531-128
EAN/GTIN 4946368110561
Producentnummer 531-128
L-nummer L40010 7504

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skydelære kører kun, hvis den fjederbelastede momentindstilling aktiveres.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 150
Måleområde: 0 - 150 mm
Graduering: 0,02 mm / 0,001″.
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,03 mm
Masse: 470
Tommer/Metrisk: Metrisk/tommer
Leveringsomfang: Leveres i en kasse

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven