Fast stige med flere sektioner med rygbeskyttelse (konstruktion) rustfrit stål 19,12m

Art.-nr.: 530170
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Stighøjde 17.920 mm
Bredde, udvendigt 520 mm
Vangehøjde 60 mm
Vægafstand 200 mm
Materiale Specialstål
Stigekabler flere kabler
Med rygbeskyttelse ja
Produkttype Fast stige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 530170
EAN/GTIN 4031405935303
Producentnummer 530170

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelsesområde: På bygninger til vedligeholdelse og rengøring. For skorstene gælder med hensyn til Fastgørelse og rygbeskyttelse særlige regler.
  • Uanset stigningshøjden gælder følgende:
  • Enten rygbeskyttelse eller klatrebeskyttelse kan bruges som faldbeskyttelse (kombination er ikke tilladt, da redning af personer hindres af rygbeskyttelse)
  • Arbejdsmiljøundersøgelse af egnetheden til højde (f.eks. G 41) afhænger nødvendigheden af risikovurderingen (f.eks. samlet klatrehøjde, type faldsikring) af de respektive stigesystemer
  • For hvert byggeprojekt skal en ansvarlig stabilitetsekspert fremlægge bevis for undergrundens bæreevne
  • Passagevejlås (sikkerhedsdør) er altid påkrævet
  • Den lodrette overlapning af successive lederledninger skal være mindst 1,680 mm
  • Skinner, der er monteret på begge sider af riseren eller ført ind i riseren, er påkrævet på usikrede udgangsniveauer
  • Udgangsspalten må ikke være større end 75 mm
  • Akkumuleringsmål: Afstand fra indgangsniveau til første trin 100-400 mm. Når du forlader forkanten, skal det øverste trin være på niveau med udgangsniveauet
  • Akkumuleringsmål: Afstand fra indgangsniveau til første trin 100 - 400 mm
  • Når du forlader forkanten, skal det øverste trin være på niveau med udgangsniveauet
  • Ved stigere med stigebeskyttelse skal der ved klatring gennem det åbne område foran stigen mindst være 800 x 800 mm. Disse dimensioner skal også overholdes for nye anlæg i det eksisterende anlæg.
  • Mellemrummene mellem stigen og gelænderet må ikke overstige 180 mm
  • Forbindelsen til klatreværnet skal etableres og frakobles fra en sikret stand
  • Et sikret stativ er f.eks. en sokkel med gelænder og sikker adgang
  • Af hensyn til sikker håndtering af sideskinnerne skal afstanden til tilstødende dele omkring sideskinnerne være mindst 75 mm (med undtagelse af komponenter, der hører til stigesystemet)

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 520 mm
  • Konstruktionstype: Multi-speed
  • Søjlehøjde: 60 mm
  • Kabellængde inkl. Afgangsspær: 19120 mm
  • Materiale: Specialstål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Højde: 17920 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilsigtet anvendelse: Entreprenørmateriel
  • Vægafstand: 200 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven