Diamant-nålefil, 140 mm Korn D126 (middel) universel 9

Art.-nr.: 529220 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D126
Formbeskrivelse klinge
Tværsnit med belægning 5,0×2,4 mm
Belægningslængde 70 mm
inkl. fileskaft nej
Produkttype Nålefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 529220 9
EAN/GTIN 2050001698230
Producentnummer 4007220016916

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 

Betegnelse

Udførelse:

Disse nålefiles råemner er smedede i specialstål og slebne. Diamantfilene bestrøs ensartet med diamantpulver med samme kornstørrelse og fikseres galvanisk. I kraft af den ensartede diamantbesætning og diamanternes hårdhed opnås de bedste fileresultater. Samlet fillængde = 140 mm; diamantbelægningslængde = 70 mm; skaftdiameter = ⌀3 mm.

Anvendelse:

Til nøjagtig efterbearbejdning af skære-, stanse- og præcisionsværktøj af hærdet stål eller hårdmetal. Også egnet til bearbejdning af glas, keramik osv. Fil med begrænset tryk især på kanter. Fileydelsen forbedres ikke ved højere tryk, derimod beskadiges filen.

Kornstørrelse:

Universalkorn (standardfil) D 126

Specialtilbehør:

Quick-relase-skaft til disse file finder du under nr. 519700.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven