Diamant-handyfil, 215 mm Korn D126 (middel) universel, Type: 1

Art.-nr.: 529150 1
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Korn D126
Formbeskrivelse flad stump
Tværsnit med belægning 10,3×2,8 mm
Belægningslængde 100 mm
Samlet længde 215 mm
inkl. fileskaft nej
Fileskaft nødvendigt nej
Produkttype Handyfil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 529150 1
Kopier
EAN/GTIN 4007220017302
Kopier
Producentnummer 4007220017302
Kopier
Producent August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

Svarer til nålefile nr. 529220, dog af råemne ligesom Habilis-fil nr. 527060 (forstærket tværsnit, kraftigt smedet angel); ca. 3-dobbelt belægning i forhold til nålefile.

Anvendelse:

Til bearbejdning af hærdet eller sejhærdet stål, hårdmetal, glas, keramik og fiberarmeret kunststof. Fil med begrænset tryk, især på kanter! Fileydelsen forbedres ikke, ved at du trykker hårdere. Derimod ødelægges filen.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven