Diamantplade D126 µm

Art.-nr.: 529110 D126
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn (µm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Diamant
    Slibemiddelforkortelse D
    Korn D126
    Finhedsgrad middel
    Mål 30×170 mm
    Bredde 30 mm
    Højde 0,7 mm
    Længde 170 mm
    Produkttype Diamantfil

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 529110 D126
    EAN/GTIN 4007220955925
    Producentnummer 4007220955925

    Anvendelsestabel

    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    Hårdmetal (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    Kunststof, GFK
     
    Sten
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fleksibel diamantplade, belagt med diamantslibekorn på begge sider. Højde med belægning 0,7 mm.

    Anvendelse:

    Perfekt til slibearbejde på konkave og konvekse overflader.

    Bemærk:

    Diamantfile kan rengøres i petroleum med en stålbørste (f.eks. 576000).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven