Momentnøgle

Art.-nr.: 5280-3CT
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5280-3CT
    EAN/GTIN 4000896239290
    Producentnummer 5280-3CT
    L-nummer L60140 5031

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Plug-in-tilslutning til fastholdelse af plug-in-værktøj
    • Nøjagtighed ± 3% af skalaværdien (i aktiveringsretning)
      kan bruges til højre og venstre gevind ved at dreje indsætningsværktøjet
    • Sikker:
      • Haptisk (kortrækkende trigger)
      • Akustisk (leddelt element)
    • Designet til krævende værkstedsbrug
    • Bred vifte af applikationer til kontrolleret tilspænding inden for dækservice, tohjulede, personbiler og erhvervskøretøjer samt forskellige anvendelser i industri og handel
    • Optimeret tætningsring til beskyttelse mod fremmedlegemer
    • Håndtag med mere greb for lettere kraftoverførsel
    • Justeringshjælp ved hjælp af låsepunkter for optimeret førerstyring sikrer sikker og hurtig justering af den ønskede drejningsmomentværdi ved at dreje håndtaget
    • Sikker låsning af indstillingsværdierne ved hjælp af en låsefunktion på drejeskiven
    • Trekantet drejeskive forhindrer ukontrolleret rulning væk
    • Låsesymboler angiver den respektive interlock-status
    • Fastgørelsesmulighed for tovsløjfe gennem åbninger på låsedrejeskiven
    • Letlæselig skala med høj kontrast
    • Permanent læsbarhed gennem lasermarkering af skalahylsteret
    • Med kalibreringscertifikat og serienummer
    • Leveres i en robust hexa roterende pakke
    • DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fremstillet i Tyskland
    • Output: Indsætningsfirkant 9 x 12 mm
    • Mål / længde: 218 mm
    • Nettovægt (kg): 0,29 kg
    • Nm min.-max: 2,5 - 25 Nm
    • Tolerance: 3%
    • Skala (Nm): 0,25 Nm
    • Effektiv længde af momentnøglen min.-max. L1 mm: 178,80 - 191,50 Nm
    • Driftskraft min.-maks. kg: 1,3-14,3 kg
    • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 19,5 mm
    • Hovedets tykkelse A: 17 mm
    • Hovedbredde b: 22 mm
    • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven