Habilis-præcisionsfil Samlet længde 215 mm 6

Art.-nr.: 527070 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Schweizisk behugning 1
Svarer til tysk hugning 3
Formbeskrivelse trekant
Tværsnit 9,5×9,5 mm
Samlet længde 215 mm
Produkttype Præcisionsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 527070 6
EAN/GTIN 613548056257
Producentnummer LH2607-1

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsfile med de højeste krav til formnøjagtighed, præcisionshug, fileydelse og standtid. Nålefil-lignende former, dog med kraftig, smedet fire- eller sekskantet angel og forstærket tværsnit.
Fileskaft ikke nødvendigt.

Anvendelse:

Særligt velegnede til værktøjs- og formfremstilling på grund af de slanke, spidse afslutninger. Habilis-præcisionsfile muliggør et større arbejdstryk end nålefile.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven