Beskrivelse:
PREMIUM 2i 1 slibeskiven til vinkelsliberen er det perfekte værktøj til hurtigt og behageligt slibearbejde. Det, der gør dette hjul så unikt, er den affasede og definerede ″comfort start″ kant af værktøjet. Dette giver brugeren en behagelig start under slibning og øger arbejdskomforten mange gange. Derudover er dette produkt fremstillet med en grovere kornstørrelse og en ny lagstruktur, hvilket gør det ekstremt aggressivt og holdbart. Slibearbejde uden stor indsats er garanteret med PREMIUM 2i 1 slibeskive.
Egenskab:
- Form: 27 KNUST SLIBESKIVE
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 72 m/s
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 30 Q- BFX
- Mål (D x U x H): 75 x 6 x 9,5 mm
- Diameter: 75 mm
- Tykkelse: 6 mm
- Hul: 9,5 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Limning med grovere korn og en ny lagstruktur muliggør hurtigt og behageligt arbejde uden stor indsats
- comfort start sikrer en behagelig start under slibning og øger arbejdskomforten
- Højeste aggressivitet og holdbarhed
Anvendelse:
- Til krævende anvendelser på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
Anbefaling:
- 4 mm tykkelse til omfattende slibning
- 6 og 7 mm tykkelse til grov slibning
- 8 mm tykkelse til skrubfræsning med ekstra levetid
Særlige kendetegn:
- Hurtigt og behageligt arbejde
- ″comfort start″ for en behagelig start
- Højeste aggressivitet og holdbarhed