Nonius dybdeskydelære, 0-200 mm, finjustering, 0.02 mm

Art.-nr.: 527-102
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
Måleværktøj analog
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 527-102
EAN/GTIN 4946368108582
Producentnummer 527-102
L-nummer L40010 1198

Betegnelse

Beskrivelse:

Den mekaniske højdemåler giver dig følgende fordele: Modeller med finjustering kan leveres. Målefladerne og styrene er hærdede og syede fint.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 200
Nøjagtighed: ±0,02 mm
Graduering: 0,02 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,03 mm
Tommer/metrisk: Metrisk

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven