Indvendig målestok til meget små boringer Boringsmålestok til ekstra små boringer, 0,95-1,55 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 526-173-20
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
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 526-173-20
EAN/GTIN 4946368855783
Producentnummer 526-173-20

Betegnelse

Beskrivelse:

2-punkts indvendig måler til måling af små boringer giver dig følgende fordele: Hurtig og præcis måling af små boringer (0,95 - 18 mm). Den medfølgende analoge måler kan eventuelt udskiftes med en Digmatic-måler (543-310B). Målefladerne er hårdforkromede.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0,95 - 1,55
Graduering: 0,01 mm
Repeterbarhed: 2 µm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske inkl. plastdæksel til måleinstrumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven