Indvendig finmåler til meget små boringer Borehulsmåler til ekstra små boringer, 3,7-7,3 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 526-153-20
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
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 526-153-20
EAN/GTIN 4946368855660
Producentnummer 526-153-20
L-nummer L40010 13800

Betegnelse

Beskrivelse:

2-punkts indvendig måler til måling af små boringer giver dig følgende fordele: Hurtig og præcis måling af små boringer (0,95 - 18 mm). Den medfølgende analoge måler kan eventuelt udskiftes med en Digmatic-måler (543-310B). Målefladerne er hårdforkromede.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 3,7 - 7,3
Graduering: 0,01 mm
Repeterbarhed: 2 µm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en æske inkl. plastdæksel til måleinstrumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven