Platformsstige FlexxStep 5 trin med teleskopisk ophæng 3 trin

Art.-nr.: 52536
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Platformstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 52536
    EAN/GTIN 4031405525368
    Producentnummer 052536

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Platformstige i aluminium
    • Stabile rektangulære rørspars
    • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
    • Rummelig platform lavet af riflet aluminium kædeplade 480 x 655 mm
    • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
    • Med tosidet gelænder, 3-sidet, 1,000 mm højt gelænder med knæ og bundplader
    • Trinløst justerbare bomme på begge sider
    • Selvlukkende sikkerhedsdør
    • Generøs værktøjsbakke
    • Integrerede valser Ø150 mm og en praktisk foldemekanisme til hurtig ændring af placering
    • Design i henhold til din en 131-7 og de franske standarder NFP 93-352/353
    • Højdejusterbare og tilgængelige trapper ved hjælp af et værktøjsfrit teleskopbeslag
    • Maksimal belastning: 150 kg

    Egenskab:

    • Udvendig bredde: 672 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 58 mm
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Hældning: 70 °
    • Perronhøjde: 2100 mm
    • Rullediameter: 150 mm
    • Standplatform tælles som et trin: Ja
    • Trin-/trinafstand: 280 mm
    • Antal trin/trin: 5 + 3 trin
    • Trin/trinhøjde: 30 mm
    • Trin/trindybde: 30 mm
    • Udførelse af trin: Vanger

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven