Teleskopisk forlængerplatformsstige FlexxStep

Art.-nr.: 52521
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Vange/travers

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 52521
    EAN/GTIN 4031405525214
    Producentnummer 052521

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Teleskopdel til platform stige FlexxStep
    • Kan monteres uden værktøj
    • Plus 3 trin
    • Platformshøjde maks. plus 0.82 m.
    • 1 sæt = 2 stykker

    Egenskab:

    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 58 mm
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
    • Trin-/trinafstand: 280 mm
    • Antal trin/trin: 3 trin

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven