Beskrivelse:
Med PREMIUM-poleringssættet får du alt, hvad du skal bruge til at polere dit emne: fra at fjerne de sidste ridser og forberede overfladen til at opnå en perfekt spejlfinish ved hjælp af en poleringsskive og poleringspasta. Uanset om det er på stål, rustfrit stål eller aluminium - dette sæt er dit førstevalg til polering af overflader.
Egenskab:
- Form: SETB Polering 125
- Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 125 X 105 X 22,23
- Dimension (D x D x H): 125 x 105 x 22,23 mm
- Beholderens diameter: 125 mm
- Tykkelse: 105 mm
- Boring: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Trin 1 - PREMIUM CONDITIONING-skiver: Fjernelse af grove ridser - ingen udtværing og tilstopning af skiverne på grund af lamellernes tredimensionelle struktur
- Trin 2 - PREMIUM PRE-POLISH skiver: Forberedelse til polering - skiverne tilpasser sig optimalt til overfladen og giver dermed et perfekt poleringsgrundlag
- Trin 3 - PREMIUM POLISH-skiver: Polering til en perfekt spejlfinish - forskellige slibepastaer gør det muligt at bearbejde forskellige materialer
Anvendelse:
- Tre trin til en spejlfinish - Indeholder polerpasta til støttepolering af stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
- Sæt (21262 - 115 mm): 742157 Medium (Conditioning) , 742380 Fine-P (Pre-Polish) , 742378 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish Paste)
- Sæt (52433 - 125 mm): 742153 Medium (Conditioning) , 742384 Fine-P (Pre-Polish) , 742375 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish Paste)