Stillads, MultiTower S-PLUS 1T, 13,2 m

Art.-nr.: 52325
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 52325
EAN/GTIN 4003866523252
Producentnummer 52325

Betegnelse

Beskrivelse:

Den mobile stilladsløsning til sikker og hurtig montage takket være det fremadrettede rækværk, to meters platformafstand og færre enkeltdele.
Stilladsets bredde: 0,75 m; stilladsets længde: 1,80 m.
Sikrere og hurtigere montering og demontering takket være fremadrettede rækværk (i stedet for rækværk og diagonale afstivere) og platforme med 2 m mellemrum.
Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m kan udvides med standarddele.
Stilladsgruppe 3 (belastbar op til 200 kg/m2) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platformens længde fra 202 kg til max. 286 kg.
Standardhjul: Spindelbetjente 200 mm drejelige hjul (best.nr. 42917) til millimeterpræcis højdejustering.

Egenskab:

Arbejdshøjde 13,2 m
Bredde af stilladset 0,72 m
Tårnhøjde 12,45 m
Stilladsets længde 1,8 m
Vægt 316,2 kg
Platformsbredde 0,6 m
Platformsstørrelse 0,6 m × 1,8 m
Platformshøjde 11,2 m
Platformslængde 1,8 m

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven