Beskrivelse:
Den mobile stilladsløsning til sikker og hurtig montage takket være det fremadrettede rækværk, to meters platformafstand og færre enkeltdele.
Stilladsets bredde: 0,75 m; stilladsets længde: 2,50 m.
Sikrere og hurtigere montering og demontering takket være fremadrettede rækværk (i stedet for rækværk og diagonale afstivere) og platforme med 2 m mellemrum.
Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m kan udvides med standarddele.
Stilladsgruppe 3 (belastbar op til 200 kg/m2) i henhold til DIN EN 1004.
Standardhjul: Spindelbetjente 200 mm drejelige hjul (best.nr. 42917) til millimeterpræcis højdejustering.
Egenskab:
Arbejdshøjde 12,35 m
Stilladsets højde 11,6 m
Vægt 342,1 kg
Platformsbredde 0,6 m
Platformsstørrelse 0,6 m × 2,5 m
Platformshøjde 10,35 m
Platformslængde 2,5 m