Stillads, MultiTower S-PLUS 1T, 4,5 m

Art.-nr.: 52236
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Stillads

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 52236
    EAN/GTIN 4003866522361
    Producentnummer 52236
    L-nummer L90010 1213

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den mobile stilladsløsning til sikker og hurtig montage takket være det fremadrettede rækværk, to meters platformafstand og færre enkeltdele.
    Stilladsets bredde: 0,75 m; stilladsets længde: 2,50 m.
    Sikrere og hurtigere montering og demontering takket være fremadrettede rækværk (i stedet for rækværk og diagonale afstivere) og platforme med 2 m mellemrum.
    Arbejdshøjder fra 3,40 m til maks. 13,20 m kan udvides med standarddele.
    Stilladsgruppe 3 (belastbar op til 200 kg/m2) i henhold til DIN EN 1004.
    Standardhjul: Spindelbetjente 200 mm drejelige hjul (best.nr. 42917) til millimeterpræcis højdejustering.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 4,5 m
    Stilladsets højde 3,75 m
    Vægt 132,5 kg
    Platformsbredde 0,6 m
    Platformsstørrelse 0,6 m × 2,5 m
    Platformshøjde 2,5 m
    Platformslængde 2,5 m

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven