VDE udskifteligt blad Slim til håndtag PB 5215 A, til Phillips-skruer, VDE-testet, sikker drift op til 1000 volt vekselstrøm eller 1500 volt jævnstrøm, med reduceret bladdiameter til spidsen, til dybdelte skruer og fjedertrækkende elementer

Art.-nr.: 5215.PH SL 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5215.PH SL 1
EAN/GTIN 7610733287703
Producentnummer PB 5215.PH SL 1
L-nummer L60060 3153

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aftageligt blad Slim til håndtag PB 5215 A Classic VDE
  • til Phillips-skruer
  • VDE-testet, sikkert arbejde op til 1000 volt vekselstrøm eller 1500 volt jævnstrøm
  • med bladdiameter reduceret til spidsen, til dybe skruer
  • hurtigt drejende zone og afskridningsbeskyttelse for tommelfinger og pegefinger, sikkert greb ved brug i hånden
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • for din sikkerhed: VDE-udskiftelige knive må kun anvendes med PB Swiss Tools VDE-udskiftelige håndtag!

Egenskab:

  • Diameter: 4.5 mm
  • Hele længden: 145 mm
  • Klingelængde: 62 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 1
  • Profil: til Phillips-skruer
  • Til metalskruer M: 2.5-3 mm
  • Udskifteligt blad: Ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven