Testtilbehør til momentskruetrækkere række N-m

Art.-nr.: 52110291
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 52110291
    EAN/GTIN 4018754178360
    Producentnummer 52110291
    L-nummer L60010 3425

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kan skrues på mekanisk kalibreringsanordning nr. 7791
    • Den momentskruetrækker, der skal kalibreres, indsættes i transducerens firkantede fatning og fastgøres ved hjælp af den universelle centerklemme
    • Den nødvendige kraft påføres momentskruetrækkeren på en kontrolleret måde ved hjælp af håndhjulet

    Egenskab:

    • Højde mm (h): 442–593 mm
    • Længde [mm): 440 mm
    • Område N-m: 1–10 N·m
    • t: 351 mm
    • Vægt kg: 3.739 kg
    • Bredde mm (b): 250 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven