Præcisionsfladfil 250/1

Art.-nr.: 520100 250/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel mm / Schweizer hug Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Svarer til tysk hugning 3
Tværsnit 25,3×6,3 mm
Længde uden angel 250 mm
Produkttype Præcisionsfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 520100 250/1
EAN/GTIN 613548065426
Producentnummer LP1163-10-1

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Betegnelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsfile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Specialstål med en hårdhedsgrad på 65−66 HRC. Til forskel fra værkstedsfile har de let konvekse former afstemt præcist efter anvendelsesformålet, specielle hugningsvinkler og et udvidet udvalg af forskellige hugninger. Derfor opnås der altid glatte fileflader med den mest rationelle fileydelse.
3 sider huggede; stump afslutning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven