Ringnøgle med slagkraft 60mm

Art.-nr.: 51B.60
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 51B.60
EAN/GTIN 3662424001925
Producentnummer 51B.60
L-nummer L60130 7791

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Slagringnøgle: Brug med en glidehammer eller en trykluftshammer til fastspænding og løsner i tung mekanik
  • nøgle smedet af slagfast stål
  • bruneret

Egenskab:

  • A [mm]: 60
  • B [mm]: 85
  • E [mm]: 38
  • L [mm]: 280
  • [g]: 2337

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven