Ringnøgle med slagkraft 50mm

Art.-nr.: 51B.50
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 51B.50
    EAN/GTIN 3662424001888
    Producentnummer 51B.50
    L-nummer L60130 7786

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktstyrker: Slagringnøgle: Brug med en glidehammer eller en trykluftshammer til fastspænding og løsner i tung mekanik
    • nøgle smedet af slagfast stål
    • bruneret

    Egenskab:

    • A [mm]: 50
    • B [mm]: 75
    • E [mm]: 31
    • L [mm]: 255
    • [g]: 1547

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven