Trærasp, halvrund, hugning 2 (middel), Længde uden angel: 250mm

Art.-nr.: 519330 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Form: C
  • Standard: DIN 7263

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Behugning hugning 2 (middel)
Form C
Tværsnit 25×7 mm
Længde uden angel 250 mm
Standard DIN 7263
Produkttype Træraspe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 519330 250
EAN/GTIN 4009215007176
Producentnummer 15522520

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er formsmedede, slebne og forsynet med en nøjagtig hugning med ensartet tæthed og dybde helt ud til randzonen. Efter omhyggelig varmebehandling ved hærdning opnår disse kvalitetstræraspe /-file optimale resultater med hensyn til fileydelse og standtid.
Halvrund

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven