Trærasp, halvrund, hugning 1 (grov), Længde uden angel: 300mm

Art.-nr.: 519320 300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Form: C
  • Norm: DIN 7263

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Behugning hugning 1 (grov)
Form C
Tværsnit 29×9 mm
Længde uden angel 300 mm
Norm DIN 7263
Produkttype Træraspe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 519320 300
EAN/GTIN 4009215007206
Producentnummer 614848 10-19
Producent Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er formsmedede, slebne og forsynet med en nøjagtig hugning med ensartet tæthed og dybde helt ud til randzonen. Efter omhyggelig varmebehandling ved hærdning opnår disse kvalitetstræraspe /-file optimale resultater med hensyn til fileydelse og standtid.
Halvrund

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven