Grovfil med belægning i hårdt krom Hugning 2 1

Art.-nr.: 519100 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
377 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hugningstype Hugning 2
Formbeskrivelse flad stump
Tværsnit 10,7×3,2 mm
Længde uden angel 100 mm
Produkttype Universalfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 519100 1
EAN/GTIN 4062406128586

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Grovfil med belægning i hårdt krom med en hårdhed på HRC 67 har et bredt anvendelsesområde lige fra bløde materialer såsom aluminium til meget hårde materialer såsom højtlegeret stål, INOX og keramik. Længde uden angel 100 mm.

Fordel:

  • Høj korrosionsbestandighed
  • 3-6 gange længere standtid sammenlignet med konventionelle file.
  • Ingen tilstopning ved bearbejdning af meget bløde materialer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven