Nøglefil, hugning 2 Længde 100 mm 6

Art.-nr.: 518700 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 7283

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Formbeskrivelse firkant
Tværsnit 3,2 mm
Standard DIN 7283
Produkttype Nøglefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 518700 6
EAN/GTIN 4009215005165
Producentnummer 11471000

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Nøglefile fremstilles på automatiske præcisionsmaskiner. De garanterer stor fileydelse og lang standtid. Råemnerne er stansede og slebne og forsynes ved hjælp af specialmaskiner med en præcis hugning med jævn tykkelse og dybde. De færdige file har en ideel tandform, som alle er tilpasset filtypen. Nøglefilene garanterer en glat flade.

Bemærk:

Filehåndtag, se nr. 519600, 519400, 519510 og 519550.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven