Drejebænkfil behugning 2 (halvslet), Længde uden angel: 250mm

Art.-nr.: 518200 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde uden angel (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Form: H
  • Standard: DIN 7261

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form H
Tværsnit 25×6,3 mm
Længde uden angel 250 mm
Standard DIN 7261
Produkttype Drejebænkfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 518200 250
EAN/GTIN 4009215007527
Producentnummer 16132520

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Betegnelse

Udførelse:

Råfilene er smedede og slebne og forsynes på specialmaskiner med en nøjagtig hugning med ensartet tæthed og dybde. De færdige file har en ideel tandform, der er afstemt til hver enkelt filtype. Disse specialfile garanterer glatte filflader. Specialfile fremstilles på præcisionsmaskiner. De garanterer stor fileydelse og lang standtid.
2 sider huggede med indhug (forbedret spåntransport).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven