• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Produktnummer, 0-24", 0.00005"/0.0001"/0.0002"

Art.-nr.: 518-243
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Måleværktøj digital
Produkttype Højdemåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 518-243
EAN/GTIN 4946368760599
Producentnummer 518-243
L-nummer L40950 289
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne indbyggede skydeskydelære med ABSOLUTE kapacitiv målestok giver dig følgende fordele: Meget præcis ABSOLUT lineær skala for positionsdetekteringsmodeller med og uden luftbærende støtte under udførelse af tidligere anvendte ″lærte″ delprogrammer hyppigt anvendte måleopgaver såsom indvendig/udvendig diameter og hældning kan straks kaldes op med et enkelt tastetryk. Usædvanlig høj batterilevetid go/ ± NG vurdering efter indstilling af øvre og nedre tolerance. Display monteret permanent på huset for nem betjening.

Egenskab:

Rækkevidde: 0-24″/0-600 mm
Nøjagtighed: ±(2,4+2,1L/600) µm L = målerlængde (mm)
Strømforsyning: Alkalinebatteri størrelse AA LR6 (4 stk.), genopladeligt batteri størrelse AA Ni-MH (4 stk.), AC-adapter (valgfrit)
Display: TN monokromt LCD-display
Tommer-metrisk: Tommer/Metrisk
Leveres: Inklusive 4 batterier, indstillingsblok, kugle offset probe

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven