Grip-tang med lange kæber, justerbar

Art.-nr.: 517.6
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
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 517.6
EAN/GTIN 3148511821060
Producentnummer 517.6
L-nummer L60130 3607

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til greb og fastspænding af svært tilgængelige emner
  • Justering af spændvidde ved hjælp af skrue
  • Forkromet

Egenskab:

  • En max. [mm]: 55
  • C [mm]: 50
  • H [mm]: 48
  • L [mm]: 165
  • [g]: 200

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven