Beskrivelse:
Silentio skrubskiven sætter nye milepæle med hensyn til støjgenerering. Med en støjreduktion på 10 decibel minimeres din støjopfattelse med 50 %, og belastningen på din hørelse under arbejdet reduceres betydeligt. Som følge heraf øges brugerens komfort mange gange, og permanente fysiske skader kan forebygges. Derudover har dette innovative værktøj en særlig skiveform til brug på rustfrit stål.
Egenskab:
- Form: 27 KNUST SLIBEHJUL, SILENTIO
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 72 m/s
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 30 R- BFX
- Mål (D x U x H): 178 x 7 x 22,23 mm
- Diameter: 178 mm
- Tykkelse: 7 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- SILENTIO-teknologien reducerer støjen med 10 decibel og minimerer støjopfattelsen med 50 %
- Støjreduktion forhindrer permanente fysiske skader og øger arbejdskomforten
- Maksimal udtagningshastighed og lang levetid
Anvendelse:
- Til overflade- og kantslibning på forskellige rustfri stålkvaliteter